Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia4.2870 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L) 13.6100 in x (H) 11.3750 in x (W) 9.5000 in
- Altura de la carcasa11.3750 pulg.
- Longitud de la carcasa13.6100 pulg.
- Ancho de la carcasa9.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Relación30.14:1
- Factor de servicio1.00
- Peso178 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada8.7000 CV
- Tipo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Número de Upc del fabricante662798791760
- Tipo de montajePS
- RPM de salida58.1 rpm
- Par de salida8500
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- SerieHERA75
- EstiloPS
Descripción general
Descripción del fabricante
0250-56166 HERA75PS 30.14 213TC 1.938