Motion
0250-56186

Hub City (RRX)
0250-56186

Serie HERA75 , distancia central de 4.2870 pulg., 21.15:1 Relación, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 2.4375 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #09488727
No. Fabricante 0250-56186
Precio10,609.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
0250-56186

Serie HERA75 , distancia central de 4.2870 pulg., 21.15:1 Relación, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 2.4375 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #09488727
No. Fabricante 0250-56186
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
Precio10,609.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    4.2870 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 13.6100 in x (H) 11.3750 in x (W) 9.5000 in
  • Altura de la carcasa
    11.3750 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.6100 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    2.4375 pulg.
  • Relación
    21.15:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    178 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    12.4000 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    662798791968
  • Tipo de montaje
    PS
  • RPM de salida
    82.7 rpm
  • Par de salida
    8500
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    HERA75
  • Estilo
    PS

Descripción general

Descripción del fabricante
0250-56186 HERA75PS 21.15 213TC 2.438

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo