Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Filtración de cartucho de profundidad totalmente cerrada con cambio de cartucho rápido y sencillo que elimina la contaminación externa y las fugas de bordes
- El sistema de sellado de cartucho con resorte positivo proporciona una compresión de sellado óptima para evitar la derivación del filtro incluso en las condiciones de proceso más difíciles
- Las carcasas alojan de uno a cuatro cartuchos de 12" de diámetro o 16" de diámetro adecuados para lotes pequeños a grandes y flujos acuosos de 500 a 17,000 lph (2 a 75 gpm) por carcasa
- Acabado de espejo interno y externo con construcción sanitaria de acero inoxidable 316L que reduce la adhesión bacteriana/de partículas
- Válvula de purga sanitaria opcional disponible que facilita la ventilación