Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La construcción de acero inoxidable 316L pulido y sanitario reduce la adhesión bacteriana/de partículas, facilita la limpieza y aumenta la resistencia a la corrosión
- El diseño vertical fácil de usar con conexiones sanitarias reduce los requisitos de espacio en el suelo y el tiempo de desmontaje para la limpieza
- Acepta filtros de junta tórica doble estilo sanitario 226 de 3M Purification Inc., que se bloquean en su lugar y garantizan una instalación segura
- Los cierres de pernos oscilantes ofrecen un sellado seguro y cómodo con las carcasas clasificadas para 150 psi
- Las carcasas admiten de tres (3) a doce (12) cartuchos de 10", 20", 30" o 40", adecuados para una amplia gama de caudales
- Válvula de ventilación sanitaria opcional disponible que facilita la ventilación
- El diseño de limpieza in situ/vapor in situ permite una limpieza sencilla