Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia4.2870 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L) 13.6100 in x (H) 11.3750 in x (W) 9.5000 in
- Altura de la carcasa11.3750 pulg.
- Longitud de la carcasa13.6100 pulg.
- Ancho de la carcasa9.5000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida2.4375 pulg.
- Relación15.05:1
- Factor de servicio1.00
- Peso161 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada17.4200 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante662798792514
- Tipo de montajeAS
- RPM de salida116.3 rpm
- Par de salida8500
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- SerieHERA75
- EstiloAS