Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general9.84 pulg.
- Peso0.948 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Diseñado para tener los niveles extraíbles orgánicos e inorgánicos más bajos en la cartera de filtros de profundidad 3M
- Las estrictas especificaciones extraíbles del producto permiten tanto la preextracción de la fibra de celulosa como la ayuda del filtro
- Menor potencial de interferencia de 1,3 betaglucanos en las pruebas de endotoxinas del producto basadas en el uso de fibras de celulosa extraídas de forma agresiva
- Rendimiento de filtración optimizado para una amplia gama de desafíos de fluidos
- La gama completa de cápsulas escalables de un solo uso permite un rendimiento predecible en cada etapa del desarrollo de fármacos, desde la fase inicial del descubrimiento hasta la producción comercial