Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general9.84 pulg.
- Peso12.760 oz
Descripción general
Descripción del fabricante
SERIE 7010338576 3M ZETA PLUS BC
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Los medios filtrantes Zeta Plus Serie SP se ofrecen en la mayor selección de calidades de la cartera de filtros de profundidad 3M con una gama de porosidad y estanqueidad adecuada para diversas aplicaciones, desde la recogida de cultivos celulares hasta la clarificación fina
- Las configuraciones de medios de una sola capa están disponibles en formatos de cápsula y cartucho para aplicaciones de filtración de alta carga superficial
- BC25 Las cápsulas de laboratorio contienen el mismo medio que en los sistemas de escala de producción y son ideales para seleccionar el grado de medio óptimo utilizando un volumen de fluido de bajo desafío
- La gama completa de cápsulas y cartuchos escalables de un solo uso permite un rendimiento predecible desde el laboratorio hasta la producción comercial