Especificaciones
Dimensiones
- Altura total8.4 pulg.
- Longitud total19.1 pulg.
- Peso7.500 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Conjunto de cabezal único
- Diseño de salida doble
- 3/4” conexiones de agua de entrada y salida MNPT
- Diseñado para su uso con cartuchos de filtración de agua de la serie 3M™ High Flow