Motion
7010303306

3M HEALTH CARE
7010303306

3M™ Cartucho filtrante de la serie High Flow HF10PP025C01, 7 pulg. x 10 pulg., 25 um, EPR, 1/caja
Artículo MI #09489286
No. Fabricante 7010303306
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7010303306

3M™ Cartucho filtrante de la serie High Flow HF10PP025C01, 7 pulg. x 10 pulg., 25 um, EPR, 1/caja
Artículo MI #09489286
No. Fabricante 7010303306
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso
    2.440 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO SERIE DE ALTO FLUJO 7010303306 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El exclusivo diseño de pliegue radial facilita la capacidad de alto flujo y utiliza menos espacio que los elementos de filtro de la competencia
  • La alta capacidad de carga de contaminantes proporciona un rendimiento constante y calidad de efluentes
  • 99% + Eficiencia de eliminación de partículas (PRE) para especificaciones de alta pureza
  • La construcción de polipropileno proporciona una amplia gama de compatibilidad con varios fluidos
  • El mango giratorio para bloquear diseñado ergonómicamente facilita el cambio rápido y sencillo de los cartuchos sin necesidad de herramientas especiales