Motion
7100083120

3M HEALTH CARE
7100083120

Sistema de filtración de agua helada serie 3M™ High Flow ICE145-S, 5616204, 3 umNOM, 2.1 gpm, 25000 gal, válvula en cabezal, 2/caja
Artículo MI #09489656
No. Fabricante 7100083120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7100083120

Sistema de filtración de agua helada serie 3M™ High Flow ICE145-S, 5616204, 3 umNOM, 2.1 gpm, 25000 gal, válvula en cabezal, 2/caja
Artículo MI #09489656
No. Fabricante 7100083120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00016145801235

Descripción general

Descripción del fabricante
7100083120 3M HIELO DE LA SERIE DE ALTO FLUJO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona agua de calidad constante
  • Reduce el sabor y el olor a partículas* y cloro del agua entrante
  • La inhibición de incrustaciones incorporada puede ayudar a prevenir los efectos potencialmente dañinos de la acumulación de incrustaciones en el equipo
  • Diseño de válvula en cabezal
  • El diseño de cartucho encapsulado de cambio rápido sanitario (SQC) permite cambiar el cartucho de forma rápida y sencilla sin necesidad de una llave de filtro
  • Sistema diseñado para su uso en aplicaciones de hielo que involucran cobres comerciales de hasta 453.6 kg ( 1,000 lb) y escamas comerciales de hasta 816.5 kg ( 1,800 lb)
  • Incluye cartucho de repuesto Modelo HF45-S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo