Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante00016145801259
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Proporciona agua de calidad constante
- Reduce el sabor y el olor a partículas* y cloro del agua entrante
- La inhibición de incrustaciones incorporada puede ayudar a prevenir los efectos potencialmente dañinos de la acumulación de incrustaciones en el equipo
- El diseño de cartucho encapsulado de cambio rápido sanitario (SQC) permite cambiar el cartucho de forma rápida y sencilla sin necesidad de una llave de filtro
- Válvula de bola incluida
- Sistema de filtración diseñado para su uso en aplicaciones de hielo que involucran cobres comerciales de hasta 657.7 kg ( 1,450 lb) y escamas comerciales de hasta 1,088.6 kg ( 2,400 lb)
- Incluye cartucho de repuesto Modelo HF95-S