Motion
CORREA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE 7010329279 SCOTCH-BRITE, 6 X 132 PULG., A C

3M
7010329279 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 6 IN X 132 IN, A C

Scotch-Brite™ Cinturón acondicionador de superficie, 6 x 132 pulg., A CRS, 5 por caja, SPR 013907A
Artículo MI #09490111
No. Fabricante 7010329279 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 6 IN X 132 IN, A C
Precio328.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329279 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 6 IN X 132 IN, A C

Scotch-Brite™ Cinturón acondicionador de superficie, 6 x 132 pulg., A CRS, 5 por caja, SPR 013907A
Artículo MI #09490111
No. Fabricante 7010329279 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 6 IN X 132 IN, A C
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
Precio328.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00048011055206
  • UPC_NO
    00048011055206

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329279 SUPERFICIE DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas