Motion
7010329068 DISCO DE DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE, LD-DC, A/O MUY FINO,

3M
7010329068 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC, LD-DC, A/O VERY FINE,

Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09490120
No. Fabricante 7010329068 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC, LD-DC, A/O VERY FINE,
Precio17.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329068 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC, LD-DC, A/O VERY FINE,

Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09490120
No. Fabricante 7010329068 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC, LD-DC, A/O VERY FINE,
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
Precio17.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00048011059877
  • UPC_NO
    00048011059877

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329068 LUZ AMORTIGUADORA-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco duradero de calidad muy fina ideal para desbarbado, limpieza y acabado ligeros
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, produciendo acabados uniformes
  • La lámina no tejida acondiciona las superficies sin afectar a la geometría de la pieza de trabajo
  • La construcción de red abierta resistente a la carga y la excelente durabilidad proporcionan un uso prolongado
  • Los discos se pueden utilizar individualmente o apilados sobre una herramienta de eje recto o un motor de banco para un borde de limpieza más amplio
  • Excelente en motores de banco y herramientas de eje recto