Motion
CORREA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCESA-BRITE 7010328740 , 2 X 72 PULG., A VF

3M
7010328740 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 2 IN X 72 IN, A VF

Scotch-Brite™ Correa de acondicionamiento de superficie, 2 in x 72 in, A VFN, 10 por caja, SPR 015178A
Artículo MI #09490146
No. Fabricante 7010328740 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 2 IN X 72 IN, A VF
Precio77.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010328740 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 2 IN X 72 IN, A VF

Scotch-Brite™ Correa de acondicionamiento de superficie, 2 in x 72 in, A VFN, 10 por caja, SPR 015178A
Artículo MI #09490146
No. Fabricante 7010328740 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 2 IN X 72 IN, A VF
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
Precio77.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    72 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00048011171548
  • UPC_NO
    00048011171548

Descripción general

Descripción del fabricante
7010328740 SUPERFICIE DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas