Motion
7010366055 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE, 6 IN X 1 IN X 1 IN 6A MED, 3 P

3M
7010366055 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, 6 IN X 1 IN X 1 IN 6A MED, 3 P

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, 6 in x 1 in x 1 in 6A MED, 3 por caja, SPR 015215A
Artículo MI #09490155
No. Fabricante 7010366055 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, 6 IN X 1 IN X 1 IN 6A MED, 3 P
Precio181.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010366055 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, 6 IN X 1 IN X 1 IN 6A MED, 3 P

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, 6 in x 1 in x 1 in 6A MED, 3 por caja, SPR 015215A
Artículo MI #09490155
No. Fabricante 7010366055 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, 6 IN X 1 IN X 1 IN 6A MED, 3 P
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
Precio181.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado Scotch-Brite EXL 7010366055 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in y un diámetro de orificio central de 1 in en una calidad 6A mediana, diseñada para desbarbado moderado.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011178936
  • UPC_NO
    00048011178936

Descripción general

Descripción del fabricante
7010366055 DESBARBADO EXL DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos