Motion
7010364741 SCOTCH-BRITE SE ACONDICIONA LA SUPERFICIE CON CINTURÓN DE BAJA ELASTICIDAD, SE-BL,

3M
7010364741 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, SE-BL,

Scotch-Brite™ SE Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, SE-BL, A/O grueso, 2 x 132 pulg., SPR 16085A, 25 por caja
Artículo MI #09490161
No. Fabricante 7010364741 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, SE-BL,
Precio135.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010364741 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, SE-BL,

Scotch-Brite™ SE Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, SE-BL, A/O grueso, 2 x 132 pulg., SPR 16085A, 25 por caja
Artículo MI #09490161
No. Fabricante 7010364741 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, SE-BL,
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
Precio135.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00048011181691
  • UPC_NO
    00048011181691

Descripción general

Descripción del fabricante
7010364741 SUPERFICIE ESCOCESA-BRITE SE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de nailon resistente a la elasticidad es adecuado para altas tensiones de la correa, como en un soporte o en una correa de lima
  • Cinturón no tejido resistente y agresivo que se ofrece en una amplia gama de calidades para desbarbado y acabado de alta resistencia
  • La construcción de red abierta no tejida proporciona una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, contornos y bordes
  • La reducción de la carga y la resistencia al calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de esmerilado, el fresado y otras marcas sin socavar la pieza de trabajo