Motion
RUEDA DE ACABADO DE METAL ESCOCÉS-BRITE 7010292415 , 20 PULG. X 2 PULG. X 12 PULG.

3M
7010292415 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, 20 IN X 2 IN X 12 IN

Scotch-Brite™ Rueda de acabado metálica, 20 pulg. x 2 pulg. x 12 pulg. 5A MED, 1 por caja, SPR 013095A, personalizada
Artículo MI #09490177
No. Fabricante 7010292415 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, 20 IN X 2 IN X 12 IN
Precio1,620.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010292415 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, 20 IN X 2 IN X 12 IN

Scotch-Brite™ Rueda de acabado metálica, 20 pulg. x 2 pulg. x 12 pulg. 5A MED, 1 por caja, SPR 013095A, personalizada
Artículo MI #09490177
No. Fabricante 7010292415 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, 20 IN X 2 IN X 12 IN
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
Precio1,620.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    20 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Descripción larga
    La rueda de acabado metálico no tejida y desbarbada 7010292415 Scotch-Brite está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 20 in, un grosor de rueda de 2 in y un diámetro de orificio central de 12 in, diseñada para acabado de superficies grandes.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011188041
  • UPC_NO
    00048011188041

Descripción general

Descripción del fabricante
7010292415 METAL DE BROCHA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta conformabilidad y el desgaste uniforme proporcionan un poder de corte constante para producir acabados satinados, fresadores y cepillados superiores
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío para proporcionar resultados profesionales en acero inoxidable, latón, aluminio y otros metales
  • La acción abrasiva controlada ayuda a evitar cortes insuficientes o hendiduras
  • Rueda altamente adaptable que termina eficazmente superficies irregulares o contorneadas
  • La construcción convolutiva enrollada alrededor de un núcleo de fibra funciona sin problemas para proporcionar un acabado fino y uniforme

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos