Motion
7010309814 DISCOS DE ALTA RESISTENCIA ESCOCÉS-BRITE, 16 PULG. X 1-1/4 EN UN MEDICAMENTO, 10 POR

3M
7010309814 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC, 16 IN X 1-1/4 IN A MED, 10 PER

Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09490189
No. Fabricante 7010309814 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC, 16 IN X 1-1/4 IN A MED, 10 PER
Price$67.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010309814 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC, 16 IN X 1-1/4 IN A MED, 10 PER

Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09490189
No. Fabricante 7010309814 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC, 16 IN X 1-1/4 IN A MED, 10 PER
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
Price$67.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro total
    16 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00048011197623
  • UPC_NO
    00048011197623

Descripción general

Descripción del fabricante
7010309814 ESCOCÉS-BRITE DE ALTA RESISTENCIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Desbarbado duradero de disco de red abierta, denibs/desfuzz y limpia una amplia variedad de metales
  • El disco adaptable con borde resistente al desgaste proporciona acabados uniformes y una larga vida útil del disco
  • Se puede apilar para ampliar el uso o cubrir áreas de superficie más grandes
  • La resistencia a la carga extiende la velocidad de corte a lo largo de la vida útil del disco
  • El material resistente y no tejido permite un uso intensivo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo