Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total14 pulg.
- Ancho general3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorNegro
- Descripción largaLa rueda de borde sin tejer y desbarbado 7010364970 Scotch-Brite Clean and Strip está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 14 pulgadas, un grosor de rueda de 3 pulgadas y un diámetro de orificio central de 3 pulgadas en una calidad de 9 , diseñada para la limpieza intensiva.
- Número de Upc del fabricante00048011228761
- UPC_NO00048011228761
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Más seguro para el recubrimiento y la eliminación de la corrosión que las ruedas de alambre y las copas
- El mineral extra grueso y la baja conformabilidad proporcionan una fuerte acción de corte
- La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
- Resiste la acumulación de calor y la carga sobre recubrimientos blandos, lo que permite un funcionamiento prolongado y una eliminación uniforme del recubrimiento durante la vida útil del producto
- El núcleo de plástico puede funcionar en el equipo de paso, de modo que los operadores puedan limpiar las piezas cilíndricas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.