Motion
7010309838 CEPILLO DE LIMPIEZA CON ACABADO Y LIMPIEZA SCOTCH BRITE, 13.7 PULG.

3M
7010309838 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH BONDED CLEANING BRUSH, 13.7 IN

Scotch-Brite™ Cepillo de limpieza unido Clean and Finish, 13.7 in x 36 in x 5-3/4 in 7S VFN, 1 por caja, SPR 017929C
Artículo MI #09490217
No. Fabricante 7010309838 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH BONDED CLEANING BRUSH, 13.7 IN
Precio16,157.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010309838 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH BONDED CLEANING BRUSH, 13.7 IN

Scotch-Brite™ Cepillo de limpieza unido Clean and Finish, 13.7 in x 36 in x 5-3/4 in 7S VFN, 1 por caja, SPR 017929C
Artículo MI #09490217
No. Fabricante 7010309838 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH BONDED CLEANING BRUSH, 13.7 IN
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
Precio16,157.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    13.7 pulg.
  • Ancho general
    36 pulg.
  • Peso
    80.2 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00048011241135
  • UPC_NO
    00048011241135

Descripción general

Descripción del fabricante
7010309838 SCOTCH-BRITE LIMPIO Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Limpia y termina eficazmente sin dañar la superficie subyacente
  • La construcción de red abierta resiste la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie sin alterar la geometría de la pieza