Motion
7010365099 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL, XL-UW, 2S FINA, 5 PULG. X 1/2 PULG.

3M
7010365099 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 2S FINE, 5 IN X 1/2 IN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 2S Fine, 5 pulg. x 1/2 pulg. x 1/4 pulg., SPR 15285C, 10 por caja
Artículo MI #09490224
No. Fabricante 7010365099 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 2S FINE, 5 IN X 1/2 IN
Precio74.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010365099 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 2S FINE, 5 IN X 1/2 IN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 2S Fine, 5 pulg. x 1/2 pulg. x 1/4 pulg., SPR 15285C, 10 por caja
Artículo MI #09490224
No. Fabricante 7010365099 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 2S FINE, 5 IN X 1/2 IN
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
Precio74.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Blanco
  • Descripción larga
    La rueda unificada XL-UW sin tejer y desbarbado 7010365099 Scotch-Brite EXL está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio en una calidad fina 2S y tiene un diámetro de rueda de 5 y un grosor de rueda de 1/2 pulgadas, diseñada para aplicaciones de mezcla.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011242125
  • UPC_NO
    00048011242125

Descripción general

Descripción del fabricante
7010365099 EXL DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor