Motion
7010365100 RUEDA UNIFICADA ROLOC EXL ESCOCESA-BRITE TR, 2-1/4 IN X 1/4 IN X

3M
7010365100 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR, 2-1/4 IN X 1/4 IN X

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ EXL TR, 2-1/4 in x 1/4 in x NH 2A MED, 40 por caja, SPR 019467A
Artículo MI #09490229
No. Fabricante 7010365100 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR, 2-1/4 IN X 1/4 IN X
Precio17.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010365100 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR, 2-1/4 IN X 1/4 IN X

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ EXL TR, 2-1/4 in x 1/4 in x NH 2A MED, 40 por caja, SPR 019467A
Artículo MI #09490229
No. Fabricante 7010365100 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR, 2-1/4 IN X 1/4 IN X
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
Precio17.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2.25 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Descripción larga
    La rueda unificada no tejida y desbarbada 7010365100 Scotch-Brite Roloc EXL está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 2-1/4 y un grosor de rueda de 1/4 pulgadas con un accesorio TR, adecuado para el desbarbado de cambio rápido.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011242187
  • UPC_NO
    00048011242187

Descripción general

Descripción del fabricante
7010365100 EXL ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Su sólida construcción unificada proporciona un acabado y desbarbado efectivos de los bordes
  • Las densidades duras ofrecen una buena retención del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte consistentes
  • Las densidades suaves ofrecen conformabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza
  • La construcción de red abierta comprimida y la distribución uniforme de granos proporcionan una acción de corte consistente
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos