Motion
7010366412 DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE SE CAMBIO RÁPIDO, 5 I

3M
7010366412 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING DISC TN QUICK CHANGE, 5 I

Material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #09490246
No. Fabricante 7010366412 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING DISC TN QUICK CHANGE, 5 I
Precio11.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010366412 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING DISC TN QUICK CHANGE, 5 I

Material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #09490246
No. Fabricante 7010366412 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING DISC TN QUICK CHANGE, 5 I
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
Precio11.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00048011256115
  • UPC_NO
    00048011256115

Descripción general

Descripción del fabricante
7010366412 SUPERFICIE ESCOCESA-BRITE SE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un corte adicional y una vida útil más larga que los discos de acondicionamiento de superficies SC y PD para desbarbado y acabado de alta resistencia
  • El disco de corte alto y rápido pero adaptable es ideal para el desbarbado de bordes
  • La adaptabilidad combinada con un acoplamiento seguro de gancho y bucle proporciona un corte agresivo sin dañar el material base
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Hookit l ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos