Motion
7010292420 CEPILLO DE LIMPIEZA ESCOCÉS-BRITE LIMPIO Y UNIDO A TIRAS, 13 IN X 7

3M
7010292420 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP BONDED CLEANING BRUSH, 13 IN X 7

Scotch-Brite™ Cepillo de limpieza unido Clean and Strip, 13 in x 71 in x 5-3/4 in 7S XCS, 1 por caja, SPR 019833A
Artículo MI #09490248
No. Fabricante 7010292420 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP BONDED CLEANING BRUSH, 13 IN X 7
Precio53,895.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010292420 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP BONDED CLEANING BRUSH, 13 IN X 7

Scotch-Brite™ Cepillo de limpieza unido Clean and Strip, 13 in x 71 in x 5-3/4 in 7S XCS, 1 por caja, SPR 019833A
Artículo MI #09490248
No. Fabricante 7010292420 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP BONDED CLEANING BRUSH, 13 IN X 7
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
Precio53,895.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    13 pulg.
  • Ancho general
    71 pulg.
  • Peso
    287.3 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00048011256337
  • UPC_NO
    00048011256337

Descripción general

Descripción del fabricante
7010292420 SCOTCH-BRITE LIMPIO Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disponible en diferentes densidades, para que los operadores puedan elegir la calidad adecuada para su proyecto específico
  • Fabricado con mineral de carburo de silicio de corte afilado para un corte rápido y sostenido
  • El núcleo de acero ayuda a minimizar la tendencia del cepillo a producir o desviar la pieza de trabajo
  • La red abierta resiste la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie sin alterar la geometría de la pieza