Motion
7010366614 RUEDA DE ACABADO DE METAL ESCOCÉS-BRITE, MF-WL, 5A MEDIANA, 6

3M
7010366614 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, MF-WL, 5A MEDIUM, 6

Scotch-Brite™ Rueda de acabado - 6.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 6000 rpm, 1.2500 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #09490271
No. Fabricante 7010366614 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, MF-WL, 5A MEDIUM, 6
Precio350.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010366614 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, MF-WL, 5A MEDIUM, 6

Scotch-Brite™ Rueda de acabado - 6.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 6000 rpm, 1.2500 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #09490271
No. Fabricante 7010366614 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, MF-WL, 5A MEDIUM, 6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio350.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1.2500 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Acabado, pulido, preparación de superficies
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    48011300108
  • Número de Upc del fabricante
    00048011300108
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Orificio central
  • UPC_NO
    00048011300108

Descripción general

Descripción del fabricante
7010366614 METAL DE BROCHA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta conformabilidad y el desgaste uniforme proporcionan un poder de corte constante para producir acabados satinados, fresadores y cepillados superiores
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío para proporcionar resultados profesionales en acero inoxidable, latón, aluminio y otros metales
  • La acción abrasiva controlada ayuda a evitar cortes insuficientes o hendiduras
  • Rueda altamente adaptable que termina eficazmente superficies irregulares o contorneadas
  • La construcción convolutiva enrollada alrededor de un núcleo de fibra funciona sin problemas para proporcionar un acabado fino y uniforme