Motion
7010329675 RUEDA DE ACABADO METÁLICO ESCOCÉS-BRITE, MF-WL, 5A GRUESA, 6

3M
7010329675 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, MF-WL, 5A COARSE, 6

Scotch-Brite™ Rueda de acabado metálica, MF-WL, 5A gruesa, 6 pulg. x 2 pulg. x 1-1/4 pulg., 2 por caja
Artículo MI #09490273
No. Fabricante 7010329675 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, MF-WL, 5A COARSE, 6
Precio402.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329675 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, MF-WL, 5A COARSE, 6

Scotch-Brite™ Rueda de acabado metálica, MF-WL, 5A gruesa, 6 pulg. x 2 pulg. x 1-1/4 pulg., 2 por caja
Artículo MI #09490273
No. Fabricante 7010329675 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, MF-WL, 5A COARSE, 6
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
Precio402.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00048011300115
  • UPC_NO
    00048011300115

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329675 METAL DE BROCHA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta conformabilidad y el desgaste uniforme proporcionan un poder de corte constante para producir acabados satinados, fresadores y cepillados superiores
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío para proporcionar resultados profesionales en acero inoxidable, latón, aluminio y otros metales
  • La acción abrasiva controlada ayuda a evitar cortes insuficientes o hendiduras
  • Rueda altamente adaptable que termina eficazmente superficies irregulares o contorneadas
  • La construcción convolutiva enrollada alrededor de un núcleo de fibra funciona sin problemas para proporcionar un acabado fino y uniforme