Motion
7000046153 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL, 8 PULG. X 1 PULG. X 2 EN 2A MED, 2 P

3M
7000046153 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 8 IN X 1 IN X 2 IN 2A MED, 2 P

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, 8 in x 1 in x 2 in 2A MED, 2 por caja, SPR
Artículo MI #09490284
No. Fabricante 7000046153 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 8 IN X 1 IN X 2 IN 2A MED, 2 P
Precio260.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000046153 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 8 IN X 1 IN X 2 IN 2A MED, 2 P

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, 8 in x 1 in x 2 in 2A MED, 2 por caja, SPR
Artículo MI #09490284
No. Fabricante 7000046153 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 8 IN X 1 IN X 2 IN 2A MED, 2 P
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
Precio260.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Descripción larga
    La rueda unificada no tejida y desbarbada 7000046153 Scotch-Brite EXL está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 8 pulgadas, un grosor de rueda de 1 pulgadas y un diámetro de orificio central de 2 pulgadas en una calidad 2A mediana, adecuada para tareas de acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011303802
  • UPC_NO
    00048011303802

Descripción general

Descripción del fabricante
7000046153 EXL DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor