Motion
7000046154 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL, 6 PULG. X 1 PULG. X 2 PULG. 2S ALETA, 2 P

3M
7000046154 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1 IN X 2 IN 2S FIN, 2 P

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, 6 pulg. x 1 pulg. x 2 pulg. 2S FIN, 2 por caja, SPR, restringida
Artículo MI #09490286
No. Fabricante 7000046154 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1 IN X 2 IN 2S FIN, 2 P
Precio146.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000046154 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1 IN X 2 IN 2S FIN, 2 P

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, 6 pulg. x 1 pulg. x 2 pulg. 2S FIN, 2 por caja, SPR, restringida
Artículo MI #09490286
No. Fabricante 7000046154 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1 IN X 2 IN 2S FIN, 2 P
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
Su precio$146.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Descripción larga
    La rueda unificada no tejida y desbarbada 7000046154 Scotch-Brite EXL está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 6 pulgadas, un grosor de rueda de 1 pulgadas y un diámetro de orificio central de 2 pulgadas en una calidad fina 2S , ideal para el desbarbado fino.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011303833
  • UPC_NO
    00048011303833

Descripción general

Descripción del fabricante
7000046154 EXL DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor