Motion
7010366633 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL, 8 PULG. X 3/16 PULG. X 1-1/4 EN 2A ME

3M
7010366633 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 8 IN X 3/16 IN X 1-1/4 IN 2A ME

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, 8 pulg. x 3/16 pulg. x 1-1/4 en 2A MED, 8 por caja, SPR 016814B
Artículo MI #09490300
No. Fabricante 7010366633 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 8 IN X 3/16 IN X 1-1/4 IN 2A ME
Precio106.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010366633 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 8 IN X 3/16 IN X 1-1/4 IN 2A ME

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, 8 pulg. x 3/16 pulg. x 1-1/4 en 2A MED, 8 por caja, SPR 016814B
Artículo MI #09490300
No. Fabricante 7010366633 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 8 IN X 3/16 IN X 1-1/4 IN 2A ME
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
Precio106.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Descripción larga
    La rueda unificada no tejida y desbarbada 7010366633 Scotch-Brite EXL está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 8 pulgadas, un grosor de rueda de 3/16 pulgadas y un diámetro de orificio central de 1-1/4 pulgadas en una calidad 2A mediana, adecuada para mezcla y acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011313085
  • UPC_NO
    00048011313085

Descripción general

Descripción del fabricante
7010366633 EXL DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor