Motion
7010290830 RUEDA DE DESBARBADO EX2 ESCOCÉS-BRITE, 7 PULG. X 1 PULG. X 1 PULG. 8S ALETA, 3 P

3M
7010290830 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL, 7 IN X 1 IN X 1 IN 8S FIN, 3 P

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, 7 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg. 8S FIN, 3 por interior 3 por caja, SPR 017461A
Artículo MI #09490307
No. Fabricante 7010290830 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL, 7 IN X 1 IN X 1 IN 8S FIN, 3 P
Precio254.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010290830 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL, 7 IN X 1 IN X 1 IN 8S FIN, 3 P

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, 7 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg. 8S FIN, 3 por interior 3 por caja, SPR 017461A
Artículo MI #09490307
No. Fabricante 7010290830 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL, 7 IN X 1 IN X 1 IN 8S FIN, 3 P
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
Precio254.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado 7010290830 Scotch-Brite EX2 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 7 in, un grosor de rueda de 1 in y un diámetro de orificio central de 1 in en una calidad fina 8S , adecuada para acabado de filos.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011314013
  • UPC_NO
    00048011314013

Descripción general

Descripción del fabricante
7010290830 DESBARBADO ESCOCÉS-BRITE EX2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor