Motion
7100063993 ESCOCÉS-BRITE SE CINTURÓN ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE, SE-BS, A/O GRUESO,

3M
7100063993 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING BELT, SE-BS, A/O COARSE,

Scotch-Brite™ Correa de acondicionamiento de superficie SE, SE-BS, A/O grueso, 3/4 in x 18 in, SPR 21445A, 20 por caja
Artículo MI #09490312
No. Fabricante 7100063993 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING BELT, SE-BS, A/O COARSE,
Precio25.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100063993 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING BELT, SE-BS, A/O COARSE,

Scotch-Brite™ Correa de acondicionamiento de superficie SE, SE-BS, A/O grueso, 3/4 in x 18 in, SPR 21445A, 20 por caja
Artículo MI #09490312
No. Fabricante 7100063993 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING BELT, SE-BS, A/O COARSE,
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
Precio25.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00048011314266
  • UPC_NO
    00048011314266

Descripción general

Descripción del fabricante
7100063993 SUPERFICIE ESCOCESA-BRITE SE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturón no tejido agresivo y resistente que se ofrece en una amplia gama de calidades para desbarbado y acabado de alta resistencia
  • Para uso en el soporte trasero y fuera de la mano
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • Corte agresivo sin hendiduras, elimina imperfecciones superficiales, líneas de esmerilado, fresadoras y otras marcas