Motion
7100163212 LÁMINAS DE MATERIAL 97 ESCOCÉS-BRITE, 1-3/8 PULG. X 1-3/8 PULG., 500 POR

3M
7100163212 SCOTCH-BRITE 97 MATERIAL SHEETS, 1-3/8 IN X 1-3/8 IN, 500 PER

Scotch-Brite™ 97 hojas de materiales, 1-3/8 x 1-3/8 pulg., 500 por caja, SPR 017661B
Artículo MI #09490329
No. Fabricante 7100163212 SCOTCH-BRITE 97 MATERIAL SHEETS, 1-3/8 IN X 1-3/8 IN, 500 PER
Precio0.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100163212 SCOTCH-BRITE 97 MATERIAL SHEETS, 1-3/8 IN X 1-3/8 IN, 500 PER

Scotch-Brite™ 97 hojas de materiales, 1-3/8 x 1-3/8 pulg., 500 por caja, SPR 017661B
Artículo MI #09490329
No. Fabricante 7100163212 SCOTCH-BRITE 97 MATERIAL SHEETS, 1-3/8 IN X 1-3/8 IN, 500 PER
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
Precio0.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.375 pulg.
  • Ancho general
    1.37 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00048011326481
  • UPC_NO
    00048011326481

Descripción general

Descripción del fabricante
7100163212 MATERIAL ESCOCÉS-BRITE 97
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Lámina de material utilizada para crear abrasivos para fregado, limpieza y mucho más de uso general
  • Las fibras recubiertas de resina proporcionan una acción de fregado más forzada y prolongan la vida útil del producto
  • El abrasivo de óxido de aluminio muy fino aumenta la capacidad de limpieza sin rayar las superficies
  • El material de nailon es impermeable para su uso en aplicaciones húmedas
  • El diseño de red abierta evita la carga y se puede limpiar fácilmente para un uso duradero