Motion
7010329179 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE UNIFICADA, 8 PULG. X 1/4 PULG. X 5/8 PULG. 5A ALETA,

3M
7010329179 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL, 8 IN X 1/4 IN X 5/8 IN 5A FIN,

Scotch-Brite™ Rueda unificada de acero inoxidable, 8 in x 1/4 in x 5/8 in 5A FIN, 8 por caja, SPR 022350A
Artículo MI #09490348
No. Fabricante 7010329179 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL, 8 IN X 1/4 IN X 5/8 IN 5A FIN,
Precio127.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329179 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL, 8 IN X 1/4 IN X 5/8 IN 5A FIN,

Scotch-Brite™ Rueda unificada de acero inoxidable, 8 in x 1/4 in x 5/8 in 5A FIN, 8 por caja, SPR 022350A
Artículo MI #09490348
No. Fabricante 7010329179 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL, 8 IN X 1/4 IN X 5/8 IN 5A FIN,
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
Precio127.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Beige
  • Descripción larga
    La rueda de acero inoxidable unificada no tejida y desbarbada 7010329179 Scotch-Brite está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 8 pulgadas, un grosor de rueda de 1/4 pulgadas y un diámetro de orificio central de 5/8 pulgadas en una calidad fina de 5A , adecuada para el mezclado y acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011336053
  • UPC_NO
    00048011336053

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329179 ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unitaria en capas dura funciona en sentido horario o antihorario
  • Resiste la carga y funciona en frío, prolongando la vida útil de la rueda
  • Perfecto para anchos muy estrechos y/o diámetros pequeños
  • Las densidades más altas conservan la conformabilidad para el acabado de formas y contornos intrincados
  • Fácil de usar en equipos portátiles y más pequeños