Motion
7010329294 RUEDAS UNIFICADAS ROLOC EXL ESCOCÉS-BRITE, 1.125 IN X NH 6A ME

3M
7010329294 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS, 1.125 IN X NH 6A ME

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ EXL TS, 1.125 pulg. x NH 6A MED, 20 por interior 80 por caja, SPR 22103A
Artículo MI #09490358
No. Fabricante 7010329294 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS, 1.125 IN X NH 6A ME
Precio11.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329294 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS, 1.125 IN X NH 6A ME

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ EXL TS, 1.125 pulg. x NH 6A MED, 20 por interior 80 por caja, SPR 22103A
Artículo MI #09490358
No. Fabricante 7010329294 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS, 1.125 IN X NH 6A ME
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
Precio11.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1.125 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Descripción larga
    La rueda unificada TS sin tejer y desbarbado Roloc 7010329294 de Scotch-Brite está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 1.125 in con un centro sin orificios en una calidad 6A mediana, adecuada para aplicaciones de desbarbado y mezclado de cambio rápido.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011338446
  • UPC_NO
    00048011338446

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329294 EXL ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Su sólida construcción unificada proporciona un acabado y desbarbado efectivos de los bordes
  • Las densidades duras ofrecen una buena retención del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte consistentes
  • Las densidades suaves ofrecen conformabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza
  • La construcción de red abierta comprimida y la distribución uniforme de granos proporcionan una acción de corte consistente
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos