Motion
7010299339 RUEDAS UNIFICADAS ROLOC EXL ESCOCÉS-BRITE, 1.5 IN X NH 6A MED,

3M
7010299339 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS, 1.5 IN X NH 6A MED,

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ EXL TS, 1.5 pulg. x NH 6A MED, 20 por interior 80 por caja
Artículo MI #09490360
No. Fabricante 7010299339 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS, 1.5 IN X NH 6A MED,
Precio11.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010299339 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS, 1.5 IN X NH 6A MED,

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ EXL TS, 1.5 pulg. x NH 6A MED, 20 por interior 80 por caja
Artículo MI #09490360
No. Fabricante 7010299339 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS, 1.5 IN X NH 6A MED,
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
Precio11.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Descripción larga
    La rueda unificada TS sin tejer y desbarbado Roloc 7010299339 de Scotch-Brite EXL está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 1.5 pulgadas con una calidad MED 6A y estilo de cambio rápido Roloc, adecuado para desbarbado moderado y acondicionamiento de superficies en áreas estrechas.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011338453
  • UPC_NO
    00048011338453

Descripción general

Descripción del fabricante
7010299339 EXL ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Su sólida construcción unificada proporciona un acabado y desbarbado efectivos de los bordes
  • Las densidades duras ofrecen una buena retención del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte consistentes
  • Las densidades suaves ofrecen conformabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza
  • La construcción de red abierta comprimida y la distribución uniforme de granos proporcionan una acción de corte consistente
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos