Motion
BOTA PROTECTORA DE POLIURETANO 7010388311 3M  SJ8667HS  FP518 NEGRO MATE, 5 PE

3M
7010388311 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8667HS FP518 MATTE BLACK, 5 PE

3M™ Bota protectora de poliuretano SJ8667HS, FP518, negro mate, 5 cada una/caja
Artículo MI #09490448
No. Fabricante 7010388311 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8667HS FP518 MATTE BLACK, 5 PE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010388311 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8667HS FP518 MATTE BLACK, 5 PE

3M™ Bota protectora de poliuretano SJ8667HS, FP518, negro mate, 5 cada una/caja
Artículo MI #09490448
No. Fabricante 7010388311 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8667HS FP518 MATTE BLACK, 5 PE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00048011567839
  • UPC_NO
    00048011567839

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTECCIÓN DE POLIURETANO 7010388311 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo acrílico de alta resistencia permite una unión agresiva para proteger las hojas del rotor y las superficies de entrada de aire
  • Protege contra la erosión causada por residuos de objetos extraños (FOD) como la lluvia y la arena
  • Versiones transparente y de color, acabados mate y brillante disponibles
  • Moldeado a medida para un ajuste preciso
  • Se puede utilizar para proteger los radomos prácticamente sin reducción de la transmisividad
  • Ayuda a prevenir daños y deslaminación de la superficie
  • Protección fiable para superficies de metal y composite de vanguardia