Motion
7100138343 DISCO DE CORTE Y PULIDO HOOKIT ESCOCÉS-BRITE, CP-HA, A/O MEDIANO,

3M
7100138343 SCOTCH-BRITE HOOKIT CUT AND POLISH DISC, CP-HA, A/O MEDIUM,

Disco de lijado - 6.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color beige
Artículo MI #09490590
No. Fabricante 7100138343 SCOTCH-BRITE HOOKIT CUT AND POLISH DISC, CP-HA, A/O MEDIUM,
Precio11.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100138343 SCOTCH-BRITE HOOKIT CUT AND POLISH DISC, CP-HA, A/O MEDIUM,

Disco de lijado - 6.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color beige
Artículo MI #09490590
No. Fabricante 7100138343 SCOTCH-BRITE HOOKIT CUT AND POLISH DISC, CP-HA, A/O MEDIUM,
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
Precio11.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Color
    Beige
  • Grado
    Medio
  • Número de Upc del fabricante
    00048011602318
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011602318

Descripción general

Descripción del fabricante
7100138343 CORTE HOOKIT ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio corta agresivamente y deja un acabado fino
  • La red abierta resiste la carga, prolongando la vida útil del abrasivo
  • Ideal para mezclar y terminar
  • Se puede utilizar con lijadoras orbitales aleatorias o de disco
  • El acoplamiento de velcro facilita el cambio de discos