Motion
CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 7010388342 3M  8641 36173 GRIS OSCURO MEDIO, SIN

3M
7010388342 3M POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8641 36173 MEDIUM DARK GRAY, NON

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8641, 36173, gris oscuro medio, revestimiento de ranura sin perforaciones, 12 pulg. x 24 pulg., 1 rollo/caja
Artículo MI #09490678
No. Fabricante 7010388342 3M POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8641 36173 MEDIUM DARK GRAY, NON
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010388342 3M POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8641 36173 MEDIUM DARK GRAY, NON

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8641, 36173, gris oscuro medio, revestimiento de ranura sin perforaciones, 12 pulg. x 24 pulg., 1 rollo/caja
Artículo MI #09490678
No. Fabricante 7010388342 3M POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8641 36173 MEDIUM DARK GRAY, NON
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.503 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00048011636337
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • UPC_NO
    00048011636337

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTECCIÓN DE POLIURETANO 7010388342 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta protectora de uretano de 41 mil proporciona resistencia a los impactos, especialmente contra daños por objetos extraños pequeños (FOD)
  • Se puede perforar para su aplicación en superficies presurizadas y no presurizadas, aunque está disponible en forma no perforada
  • La resistencia a la abrasión, erosión, arañazos y perforaciones proporciona una durabilidad a largo plazo para ayudar a reducir los días fuera de servicio
  • El adhesivo de espuma acrílica se adhiere a una amplia variedad de sustratos y mantiene un nivel constante de adhesión con el tiempo
  • La cinta adaptable es fácil de aplicar y se adapta a superficies curvas y se puede pintar sobre superficies pintadas o aplicar sobre ellas