Motion
7010365522 CINTURÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE PD SCOTCH-BRITE, PD-BS, A/O MEDIANO,

3M
7010365522 SCOTCH-BRITE PD SURFACE CONDITIONING BELT, PD-BS, A/O MEDIUM,

Scotch-Brite™ Correa de Acondicionamiento de Superficie PD, PD-BS, Medio A/O, 4 in x 349 in, 2 por caja
Artículo MI #09490961
No. Fabricante 7010365522 SCOTCH-BRITE PD SURFACE CONDITIONING BELT, PD-BS, A/O MEDIUM,
Precio715.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010365522 SCOTCH-BRITE PD SURFACE CONDITIONING BELT, PD-BS, A/O MEDIUM,

Scotch-Brite™ Correa de Acondicionamiento de Superficie PD, PD-BS, Medio A/O, 4 in x 349 in, 2 por caja
Artículo MI #09490961
No. Fabricante 7010365522 SCOTCH-BRITE PD SURFACE CONDITIONING BELT, PD-BS, A/O MEDIUM,
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
Precio715.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    349 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00048011647845
  • UPC_NO
    00048011647845

Descripción general

Descripción del fabricante
7010365522 SUPERFICIE DE SCOTCH-BRITE PD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las hebras de nailon se descomponen fácilmente para aplicaciones de baja presión y/o metales más blandos
  • El soporte moderadamente flexible funciona bien en un cinturón de lima o soporte
  • La construcción de red abierta no tejida es flexible y se adapta a la forma de la superficie sin alterar, deformar ni decolorar la pieza de trabajo
  • El material no tejido proporciona una flexibilidad superior para el trabajo en detalle y los contornos
  • La reducción de la carga y la resistencia al calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • Las fibras similares a resortes permiten el acondicionamiento y el acabado en un solo paso, lo que reduce el tiempo de proceso