Motion
7010290177 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE, XL-WL, 8S FINA, 4 PULG. X 5/8 PULG.

3M
7010290177 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, XL-WL, 8S FINE, 4 IN X 5/8 IN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S Fine, 4 pulg. x 5/8 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #09490997
No. Fabricante 7010290177 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, XL-WL, 8S FINE, 4 IN X 5/8 IN
Precio167.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010290177 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, XL-WL, 8S FINE, 4 IN X 5/8 IN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S Fine, 4 pulg. x 5/8 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #09490997
No. Fabricante 7010290177 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, XL-WL, 8S FINE, 4 IN X 5/8 IN
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
Precio167.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00048011648330
  • UPC_NO
    00048011648330

Descripción general

Descripción del fabricante
7010290177 DESBARBADO EXL DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor