Motion
7010295271 CEPILLO DE LIMPIEZA UNIDO PARA LIMPIEZA Y ACABADO SCOTCH-BRITE XDR, 12 IN X

3M
7010295271 SCOTCH-BRITE XDR CLEAN AND FINISH BONDED CLEANING BRUSH, 12 IN X

Scotch-Brite™ Cepillo de limpieza unido XDR Clean and Finish, 12 in x 50 in x 5-3/4 in 7A VFN, 1 por caja, personalizado
Artículo MI #09491057
No. Fabricante 7010295271 SCOTCH-BRITE XDR CLEAN AND FINISH BONDED CLEANING BRUSH, 12 IN X
Precio22,225.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010295271 SCOTCH-BRITE XDR CLEAN AND FINISH BONDED CLEANING BRUSH, 12 IN X

Scotch-Brite™ Cepillo de limpieza unido XDR Clean and Finish, 12 in x 50 in x 5-3/4 in 7A VFN, 1 por caja, personalizado
Artículo MI #09491057
No. Fabricante 7010295271 SCOTCH-BRITE XDR CLEAN AND FINISH BONDED CLEANING BRUSH, 12 IN X
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
Precio22,225.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    50 pulg.
  • Peso
    145.19 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00048011649498
  • UPC_NO
    00048011649498

Descripción general

Descripción del fabricante
7010295271 SCOTCH-BRITE XDR LIMPIO Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los discos están unidos con resina en un núcleo circular para una mayor durabilidad
  • Los cepillos están construidos alrededor de un núcleo de acero, resistiendo la deflexión bajo una presión pesada
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio o carburo de silicio para una acción de corte afilada
  • La red abierta resiste la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie sin alterar la geometría de la pieza