Motion
CORREA FLEXIBLE DURADERA 7010300877 SCOTCH-BRITE, DF-BL, A/O GRUESO, 1/2 IN X 13

3M
7010300877 SCOTCH-BRITE DURABLE FLEX BELT, DF-BL, A/O COARSE, 1/2 IN X 13

Scotch-Brite™ Cinturón flexible duradero, DF-BL, A/O grueso, 1/2 x 13 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09491080
No. Fabricante 7010300877 SCOTCH-BRITE DURABLE FLEX BELT, DF-BL, A/O COARSE, 1/2 IN X 13
Precio12.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010300877 SCOTCH-BRITE DURABLE FLEX BELT, DF-BL, A/O COARSE, 1/2 IN X 13

Scotch-Brite™ Cinturón flexible duradero, DF-BL, A/O grueso, 1/2 x 13 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09491080
No. Fabricante 7010300877 SCOTCH-BRITE DURABLE FLEX BELT, DF-BL, A/O COARSE, 1/2 IN X 13
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
Precio12.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00048011650036
  • UPC_NO
    00048011650036

Descripción general

Descripción del fabricante
7010300877 SCOTCH-BRITE FLEXIÓN DURADERA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La resistente correa no tejida de larga duración es eficaz para el desbarbado, la mezcla y la limpieza
  • Ofrece una gran durabilidad del filo
  • Mayor flexibilidad que resiste el “rozamiento” y funciona bien en lijadoras de banda con ruedas de contacto pequeñas
  • El refuerzo de baja elasticidad proporciona una capacidad de acondicionamiento agresiva y una buena flexibilidad
  • Proporciona un corte controlado para eliminar las hendiduras y deja un acabado sin rebabas
  • Ofrece la mejor flexibilidad en la familia de correas de acondicionamiento de superficies Scotch-Brite™