Motion
7010360935 3M DISCO FLEXIBLE DE TELA PSA DE DIAMANTE 6008J, M40, PATRÓN 18, Y

3M
7010360935 3M FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J, M40, PATTERN 18, Y

3M™ Disco de tela PSA de diamante flexible 6008J, M40, Patrón 18, Amarillo, 8 pulg. x NH, Die 800L, 1 por caja
Artículo MI #09491681
No. Fabricante 7010360935 3M FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J, M40, PATTERN 18, Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010360935 3M FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J, M40, PATTERN 18, Y

3M™ Disco de tela PSA de diamante flexible 6008J, M40, Patrón 18, Amarillo, 8 pulg. x NH, Die 800L, 1 por caja
Artículo MI #09491681
No. Fabricante 7010360935 3M FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J, M40, PATTERN 18, Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    10 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115198762
  • UPC_NO
    00051115198762

Descripción general

Descripción del fabricante
7010360935 3M DIAMANTE FLEXIBLE PSA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funciona bien en una variedad de materiales: piedra, vidrio, cerámica, metal duro y compuestos
  • El patrón de puntos abiertos permite que los virutas y los residuos escapen, lo que ayuda a evitar la carga
  • Disponible en tres patrones de puntos que se adaptan a las necesidades únicas de cada proyecto
  • Refuerzo de PSA para una fácil fijación de la herramienta
  • El respaldo se puede ejecutar con refrigerante

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos