Motion
7010326344 3M CORREA DE TELA TRIZACT 407EA, A90 JE-WEIGHT, 3-1/2 IN X 15-1

3M
7010326344 3M TRIZACT CLOTH BELT 407EA, A90 JE-WEIGHT, 3-1/2 IN X 15-1

3M™ Tirante de tela Trizact 407EA, A90 JE-weight, 3-1/2 pulg. x 15-1/2 pulg., Film-lok, Full-flex, 50 por caja
Artículo MI #09491764
No. Fabricante 7010326344 3M TRIZACT CLOTH BELT 407EA, A90 JE-WEIGHT, 3-1/2 IN X 15-1
Precio26.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010326344 3M TRIZACT CLOTH BELT 407EA, A90 JE-WEIGHT, 3-1/2 IN X 15-1

3M™ Tirante de tela Trizact 407EA, A90 JE-weight, 3-1/2 pulg. x 15-1/2 pulg., Film-lok, Full-flex, 50 por caja
Artículo MI #09491764
No. Fabricante 7010326344 3M TRIZACT CLOTH BELT 407EA, A90 JE-WEIGHT, 3-1/2 IN X 15-1
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
Precio26.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115269837
  • UPC_NO
    00051115269837

Descripción general

Descripción del fabricante
7010326344 3M CINTURÓN DE ROPA TRIZACT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza habitualmente en los sectores aeroespacial, de implantes ortopédicos e instrumentos quirúrgicos, de revestimiento y pulido
  • La ayuda de rectificado reduce la temperatura de funcionamiento para aplicaciones de presión baja a media, lo que reduce el riesgo de decoloración de la pieza
  • Ideal para su uso en titanio y funciona bien con una lijadora de trazos/platina
  • Disponible en los grados A110, A90, A60 y A20
  • Los abrasivos de Trizact de pueden durar hasta cinco veces más que los abrasivos convencionales