Motion
7010298864 3M CORREA DE TELA TRIZACT 407EA, A20 JE-WEIGHT, 3 IN X 132 IN,

3M
7010298864 3M TRIZACT CLOTH BELT 407EA, A20 JE-WEIGHT, 3 IN X 132 IN,

3M™ Tirante de tela Trizact 407EA, A20 JE-weight, 3 pulg. x 132 pulg., Film-lok, Full-flex, 50 por caja
Artículo MI #09491779
No. Fabricante 7010298864 3M TRIZACT CLOTH BELT 407EA, A20 JE-WEIGHT, 3 IN X 132 IN,
Precio59.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010298864 3M TRIZACT CLOTH BELT 407EA, A20 JE-WEIGHT, 3 IN X 132 IN,

3M™ Tirante de tela Trizact 407EA, A20 JE-weight, 3 pulg. x 132 pulg., Film-lok, Full-flex, 50 por caja
Artículo MI #09491779
No. Fabricante 7010298864 3M TRIZACT CLOTH BELT 407EA, A20 JE-WEIGHT, 3 IN X 132 IN,
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
Precio59.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115270215
  • UPC_NO
    00051115270215

Descripción general

Descripción del fabricante
7010298864 3M CINTURÓN DE ROPA TRIZACT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza habitualmente en los sectores aeroespacial, de implantes ortopédicos e instrumentos quirúrgicos, de revestimiento y pulido
  • La ayuda de rectificado reduce la temperatura de funcionamiento para aplicaciones de presión baja a media, lo que reduce el riesgo de decoloración de la pieza
  • Ideal para su uso en titanio y funciona bien con una lijadora de trazos/platina
  • Disponible en los grados A110, A90, A60 y A20
  • Los abrasivos de Trizact de pueden durar hasta cinco veces más que los abrasivos convencionales