Motion
7010361205 3M CORREA DE TELA 211K, 320 J-WEIGHT, 3/4 IN X 116 IN, FILM-LOK,

3M
7010361205 3M CLOTH BELT 211K, 320 J-WEIGHT, 3/4 IN X 116 IN, FILM-LOK,

3M™ Cinturón de tela 211K, 320 , peso J, 3/4 pulg. x 116 pulg., Film-lok, L-flex, 200 por caja
Artículo MI #09491796
No. Fabricante 7010361205 3M CLOTH BELT 211K, 320 J-WEIGHT, 3/4 IN X 116 IN, FILM-LOK,
Precio13.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010361205 3M CLOTH BELT 211K, 320 J-WEIGHT, 3/4 IN X 116 IN, FILM-LOK,

3M™ Cinturón de tela 211K, 320 , peso J, 3/4 pulg. x 116 pulg., Film-lok, L-flex, 200 por caja
Artículo MI #09491796
No. Fabricante 7010361205 3M CLOTH BELT 211K, 320 J-WEIGHT, 3/4 IN X 116 IN, FILM-LOK,
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
Precio13.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    116 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115271038
  • UPC_NO
    00051115271038

Descripción general

Descripción del fabricante
7010361205 3M CINTURÓN DE ROPA 211K, 320
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en superficies metálicas
  • El soporte de tela flexible es una buena correa de uso general para lijar en seco
  • La construcción de capa cerrada proporciona un acabado fino y uniforme
  • El pegamento produce acabados finos y uniformes en aplicaciones secas
  • Disponible en grados de 80 a 500