Motion
7010361584 3M CORREA DE TELA 577F, PESO 60 YF, 2-3/4 IN X 15-1/2 IN, FAB

3M
7010361584 3M CLOTH BELT 577F, 60 YF-WEIGHT, 2-3/4 IN X 15-1/2 IN, FABR

3M™ Cinturón de tela 577F, 60 YF de peso, 2-3/4 pulg. x 15-1/2 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #09491863
No. Fabricante 7010361584 3M CLOTH BELT 577F, 60 YF-WEIGHT, 2-3/4 IN X 15-1/2 IN, FABR
Precio8.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010361584 3M CLOTH BELT 577F, 60 YF-WEIGHT, 2-3/4 IN X 15-1/2 IN, FABR

3M™ Cinturón de tela 577F, 60 YF de peso, 2-3/4 pulg. x 15-1/2 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #09491863
No. Fabricante 7010361584 3M CLOTH BELT 577F, 60 YF-WEIGHT, 2-3/4 IN X 15-1/2 IN, FABR
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
Precio8.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina y circonio
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051115273421
  • UPC_NO
    00051115273421

Descripción general

Descripción del fabricante
7010361584 3M CINTURÓN DE ROPA 577F, 60
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de alúmina y circonio con ayuda de amolado proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad en operaciones de alta producción
  • Funciona en frío para un uso fiable en metales sensibles al calor como aluminio y acero inoxidable
  • El mineral de alúmina y circonio resistente y versátil corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Disponible en una amplia gama de tamaños y calidades para adaptarse a sus necesidades específicas