Motion
7010326194

3M
7010326194

Correa de lijado y acabado: grano P320 , material de óxido de aluminio, correa de 72.0000 in de longitud, correa de 2.0000 in de ancho
Artículo MI #09491865
No. Fabricante 7010326194
Precio9.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010326194

Correa de lijado y acabado: grano P320 , material de óxido de aluminio, correa de 72.0000 in de longitud, correa de 2.0000 in de ancho
Artículo MI #09491865
No. Fabricante 7010326194
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
Precio9.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    72 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Longitud total
    72 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, lijado, esmerilado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P320
  • Número de Upc del fabricante
    00051115273438
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051115273438

Descripción general

Descripción del fabricante
7010326194 3M CINTURÓN DE ROPA 341D, P320
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria