Motion
7010361239 3M CORREA DE TELA TRIZACT 237AA, A16 X PESO, 1-1/2 IN X 72 IN

3M
7010361239 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A16 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 72 IN

3M™ Tirante de tela Trizact 237AA, A16 , peso X, 1-1/2 pulg. x 72 pulg., Film-lok, Full-flex, Scallop A, 50 por caja
Artículo MI #09491910
No. Fabricante 7010361239 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A16 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 72 IN
Precio28.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010361239 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A16 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 72 IN

3M™ Tirante de tela Trizact 237AA, A16 , peso X, 1-1/2 pulg. x 72 pulg., Film-lok, Full-flex, Scallop A, 50 por caja
Artículo MI #09491910
No. Fabricante 7010361239 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A16 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 72 IN
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
Precio28.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    72 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051115274794
  • UPC_NO
    00051115274794

Descripción general

Descripción del fabricante
7010361239 3M CINTURÓN DE ROPA TRIZACT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las pirámides autoafilables comienzan afiladas, se mantienen afiladas y funcionan más frías que los abrasivos convencionales
  • Refuerzo flexible para un acabado uniforme sobre contornos
  • El diseño tridimensional permite acabados muy uniformes durante toda la vida útil del abrasivo en aplicaciones robóticas
  • Para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Ideal para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos con revestimiento electrostático convencionales