Motion
7010307977 3M CORREA DE TELA 341D, 24 X PESO, 9 IN X 138-1/2 IN, FILM-LOK

3M
7010307977 3M CLOTH BELT 341D, 24 X-WEIGHT, 9 IN X 138-1/2 IN, FILM-LOK

3M™ Cinturón de tela 341D, 24 de peso X, 9 pulg. x 138-1/2 pulg., Film-lok, Single-flex, 10 por caja
Artículo MI #09491922
No. Fabricante 7010307977 3M CLOTH BELT 341D, 24 X-WEIGHT, 9 IN X 138-1/2 IN, FILM-LOK
Precio125.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010307977 3M CLOTH BELT 341D, 24 X-WEIGHT, 9 IN X 138-1/2 IN, FILM-LOK

3M™ Cinturón de tela 341D, 24 de peso X, 9 pulg. x 138-1/2 pulg., Film-lok, Single-flex, 10 por caja
Artículo MI #09491922
No. Fabricante 7010307977 3M CLOTH BELT 341D, 24 X-WEIGHT, 9 IN X 138-1/2 IN, FILM-LOK
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
Precio125.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    138.5 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051115275166
  • UPC_NO
    00051115275166

Descripción general

Descripción del fabricante
7010307977 3M CINTURÓN DE ROPA 341D, 24
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria